METRO 63PBL Hyllypostin käynnistin 63 tuumaa H musta - 4 kpl pakkaus | AB6QME 22A726

METRO 63PBL Hyllytolppakäynnistin 63 tuumaa H musta - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6QME Malli: 63PBLRistiviite: 22A726

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriMusta
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus63 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.32
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostikorkeusHinta
METRO 54PBL hyllypostin aloitus 54 tuumaa H musta - 4 kpl pakkaus | AB6QMC 22A724 54PBL54 "€107.69
METRO 54PBL Hyllypostilisäosa 54 tuumaa H musta - 2 kpl pakkaus | AB6QMD 22A725 54PBL54 "€92.22
METRO 63PBL hyllypostilisäosa 63 tuumaa H musta - 2 kpl pakkaus | AB6QMF 22A727 63PBL63 "€95.83
METRO 74PBL hyllypostin aloittaja 74 tuumaa H musta - 4 kpl pakkaus AB6QMG 22A728 74PBL74 "€128.52
Tarjouspyyntö
METRO 74PBL Hyllypostilisäosa H 74 tuuman musta - 2 kpl pakkaus | AB6QMH 22A729 74PBL74 "€100.62
Tarjouspyyntö
METRO 86PBL Hyllypostin aloittaja 86 tuumaa H musta - 4 kpl pakkaus | AB6QMJ 22A730 86PBL86 "€156.08
Tarjouspyyntö
METRO 86PBL Hyllypostilisäosa H 86 tuuman musta - 2 kpl pakkaus | AB6QMK 22A731 86PBL86 "€117.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 63PBL Hyllytolppakäynnistin 63 tuumaa H musta - 4 kpl pakkaus
€112.48 / yksikkö