Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MPRX jäykkä varren pyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR | AD4TCP 43Y741

METRO 5MPRX jäykkä varsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR

Varastossa
Tuote: AD4TCP Malli: 5MPRXRistiviite: 43Y741

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Kantavuus300 lb
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
METRO 5MRX jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TCJ 43Y736 5 XNUMX XNUMX MRX200 lb€75.57
METRO 5MRX Jäykkä varsipyörä H5 tuumaa 21 tuuman kanava PR | AD4TCK 43Y737 5 XNUMX XNUMX MRX200 lb€75.57
METRO 5MRX jäykkä varren pyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR | AD4TCL 43Y738 5 XNUMX XNUMX MRX200 lb€60.81
METRO 5MPRX jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TCM 43Y739 5MPRX300 lb€167.67
METRO 5MPRX jäykkä varren pyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR | AD4TCN 43Y740 5MPRX300 lb€167.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MPRX jäykkä varsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR
€167.67 / yksikkö