Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MDRGSA Jäykkä varsipyörä H5 tuumaa 24 tuuman kanava PR | AD4TBW 43Y724

METRO 5MDRGSA jäykkävarsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR

Varastossa
Tuote: AD4TBW Malli: 5MDRGSARistiviite: 43Y724

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Kantavuus250 lb
MateriaaliKorkea moduulikumi
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
METRO 5MDRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 14 tuuman kanava PR | AD4TBT 43Y721 5MDRGSA250 lb€508.57
METRO 5MDRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TBU 43Y722 5MDRGSA250 lb€508.57
METRO 5MDRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR | AD4TBV 43Y723 5MDRGSA250 lb€460.88
METRO 5MDRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 30 tuuman kanava PR | AD4TBX 43Y725 5MDRGSA250 lb€460.88
METRO 5MDRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 36 tuuman kanava PR | AD4TBY 43Y726 5MDRGSA250 lb€460.88
METRO 5MPRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 14 tuuman kanava PR | AD4TBZ 43Y727 5MPRGSA300 lb€473.59
METRO 5MPRGSA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TCA 43Y728 5MPRGSA300 lb€473.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MDRGSA jäykkävarsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR
€508.57 / yksikkö