Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 54PQ Hyllytanko H 54 tuuman sinkki - 4 kpl pakkaus | AB8KZW 26G794

METRO 54PQ hyllytolppa H 54 tuumaa sinkki - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8KZW Malli: 54PQRistiviite: 26G794

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriHopea
Suorittaa loppuunKromaattisinkki
MateriaaliTeräs
Postikorkeus54 "
Pylvään leveys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPostikorkeusHinta
METRO 33PQ Hyllykotelo Quikslot H 33 tuuman Zin.c - 4 kpl pakkaus | AB8KZV 26G793 33PQHopeaKromaattisinkki33 "€119.50
METRO 63PQ Hyllytanko 63 tuumaa H sinkki - 4 kpl pakkaus | AB8KZX 26G795 63PQHopeaKromaattisinkki63 "€136.87
METRO 74PQ Hyllyposti H 74 tuumaa sinkkiä - 4 kpl AB8KZY 26G796 74PQHopeaKromaattisinkki74 "€151.87
Tarjouspyyntö
METRO 86PQ Hyllytanko 86 tuuman H sinkki - 4 kpl pakkaus | AB8KZZ 26G797 86PQHopeaKromaattisinkki86 "€180.10
Tarjouspyyntö
METRO 33PQW Hyllytanko H 33 tuumaa valkoinen - 4 kpl pakkaus | AB8LAA 26G798 33PQWValkoinenEpoksi33 "€134.23
METRO 54PQW Hyllyposti H 54 tuumaa valkoinen - pakkaus 4 | AB8LAB 26G799 54PQWValkoinenEpoksi54 "€146.83
METRO 63PQW Hyllytanko 63 tuumaa H valkoinen - 4 kpl pakkaus | AB8LAC 26G801 63PQWValkoinenEpoksi63 "€154.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 54PQ hyllytolppa H 54 tuumaa sinkki - 4 kpl pakkaus
€129.68 / yksikkö