Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 1836Q-DCH -kaapelihylly DropMat 18 x 36-kupariepoksi | AB8KHF 25X053

METRO 1836Q-DCH lankahylly DropMat 18 x 36 kupariepoksi

Varastossa
Tuote: AB8KHF Malli: 1836Q-DCHRistiviite: 25X053

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHyllypidike
Koko250 lb
VäriKupari Hammertone
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO HDM1436QC Lankashyllyn pudotusmatto 14x36 tuuman kromi | AB8JXB 25W817 HDM1436QCHyllypidike250 lbHopea14 "kromi36 "€82.54
METRO HDM1448QC Vaijerihylly 14x48 tuuman kromi | AB8JXC 25W818 HDM1448QCHyllypidike250 lbHopea14 "kromi48 "€94.26
METRO HDM1836QC Vaijerihylly 18x36 tuuman kromi | AB8JXD 25W819 HDM1836QCHyllypidike250 lbHopea18 "kromi36 "€86.24
METRO HDM1848QC Vaijerihylly 18x48 tuuman kromi | AB8JXE 25W820 HDM1848QCHyllypidike250 lbHopea18 "kromi48 "€103.60
METRO HDM2136QC Lankashyllyn pudotusmatto 21x36 tuuman kromi | AB8JXF 25W821 HDM2136QCHyllypidike250 lbHopea21 "kromi36 "€101.69
METRO HDM2148QC Lankashyllyn pudotusmatto 21x48 tuuman kromi | AB8JXG 25W822 HDM2148QCHyllypidike250 lbHopea21 "kromi48 "€117.32
METRO HDM2436QC Vaijerihylly 24x36 tuuman kromi | AB8JXH 25W823 HDM2436QCHyllypidike250 lbHopea24 "kromi36 "€99.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1836Q-DCH lankahylly DropMat 18 x 36 kupariepoksi
€88.08 / yksikkö