Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST215913 Hex Cap Screw, Grade 8.8, M6 x 1 Thread Size, 100mm Length, 50Pk | AF8EYQ 25GW17

METRIC BLUE UST215913 kuusiokantaruuvi, luokka 8.8, kierrekoko M6 x 1, pituus 100 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYQ Malli: UST215913Ristiviite: 25GW17

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunSininen fosfaatti
Luokka8.8
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla100mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus18mm
Todistuskuorma85,000 psi
täyttöjäN
Rockwellin kovuusC22
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST215913 kuusiokantaruuvi, luokka 8.8, kierrekoko M6 x 1, pituus 100 mm, 50 pk
€46.29 /pakkaus