Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202003 Tasainen aluslevy, Sopii M6-koon, 25Pk | AE7JQA 5YMX9

METRIC BLUE UST202003 litteä aluslevy, sopii kokoon M6, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE7JQA Malli: UST202003Ristiviite: 5YMX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä25
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.87mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.13mm
Rockwellin kovuusRC38-45
Paksuus1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202003 litteä aluslevy, sopii kokoon M6, 25 kpl
€17.26 /pakkaus