Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST201274 Hex Cap Screw, Grade 10.9, M12 x 1.75 Thread Size, 150mm Length, 10Pk | AF8EYR 25GW18

METRIC BLUE UST201274 kuusiokantaruuvi, luokka 10.9, kierrekoko M12 x 1.75, pituus 150 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF8EYR Malli: UST201274Ristiviite: 25GW18

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunSininen fosfaatti
Luokka10.9
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys19mm
Pituus pään alla150mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus36mm
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäN
Rockwellin kovuusC39
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)18.73
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST201274 kuusiokantaruuvi, luokka 10.9, kierrekoko M12 x 1.75, pituus 150 mm, 10 pk
€210.81 /pakkaus