Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST194864 Pistorasiaruuvi, painike, M4 x 0.70 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 50 pk | AE6HEY 5RUIS1

METRIC BLUE UST194864 kantaruuvi, painike, M4 x 0.70 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6HEY Malli: UST194864Ristiviite: 5RYE1
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
€6.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.7.6mm
Pään korkeus2.2mm
Head TypePainike
Pituus pään alla8mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST194864 kantaruuvi, painike, M4 x 0.70 kierrekoko, 8 tuuman pituus, 50 pk
€6.54 /pakkaus