Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184240 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M12 x 1.75 kierrekoko, 80 mm pituus, 5 pk | AE3AWW 5AHH4

METRIC BLUE UST184240 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M12 x 1.75, pituus 80 mm, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3AWW Malli: UST184240Ristiviite: 5AHH4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus8mm
Head TypeHex
pään leveys18mm
Pituus pään alla80mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus30mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184240 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M12 x 1.75, pituus 80 mm, 5 pk
€12.81 /pakkaus