Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184237 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M12 x 1.75 kierrekoko, 60 mm pituus, 10 pk | AE3AWU 5AHH2

METRIC BLUE UST184237 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M12 x 1.75, pituus 60 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3AWU Malli: UST184237Ristiviite: 5AHH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus8mm
Head TypeHex
pään leveys18mm
Pituus pään alla60mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus30mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184237 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M12 x 1.75, pituus 60 mm, 10 pk
€22.16 /pakkaus