Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184227 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M10 x 1.50 kierrekoko, 80 mm pituus, 10 pk | AE3AWM 5AHG6

METRIC BLUE UST184227 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M10 x 1.50, pituus 80 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3AWM Malli: UST184227Ristiviite: 5AHG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus7mm
Head TypeHex
pään leveys16mm
Pituus pään alla80mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus26mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184227 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M10 x 1.50, pituus 80 mm, 10 pk
€25.92 /pakkaus