Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184223 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 60mm Length, 10Pk | AE3AWK 5AHG4

METRIC BLUE UST184223 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M10 x 1.50, pituus 60 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3AWK Malli: UST184223Ristiviite: 5AHG4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus7mm
Head TypeHex
pään leveys16mm
Pituus pään alla60mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus26mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184223 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M10 x 1.50, pituus 60 mm, 10 pk
€21.12 /pakkaus