Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184213 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M8 x 1.25 kierrekoko, 35 mm pituus, 25 pk | AE3AWF 5AHG0

METRIC BLUE UST184213 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M8 x 1.25, pituus 35 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3AWF Malli: UST184213Ristiviite: 5AHG0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
HalkaisijaM8
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus6mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus pään alla35mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus22mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus26mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184213 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M8 x 1.25, pituus 35 mm, 25 pk
€15.66 /pakkaus