Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST183188 hylsyruuvi, vakio, M3 x 0.50 kierrekoko, 35 tuuman pituus, 50 pk | AE3AYD 5AHL4

METRIC BLUE UST183188 kantaruuvi, vakio, M3 x 0.50 kierrekoko, 35 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3AYD Malli: UST183188Ristiviite: 5AHL4
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
€12.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.5.5mm
Pään korkeus3mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla35mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST183188 kantaruuvi, vakio, M3 x 0.50 kierrekoko, 35 tuuman pituus, 50 pk
€12.31 /pakkaus