Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182801 Hex Nut, Full Grade, 10 Size, Alloy Steel, 10Pk | AF8EZB 25GW27

METRIC BLUE UST182801 kuusiomutteri, täysi laatu, 10 kokoa, seosteräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF8EZB Malli: UST182801Ristiviite: 25GW27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliAlloy Steel
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Luokka10
Korkeus11mm
MateriaaliAlloy Steel
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiKoko
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)5.41
Laivan pituus (cm)7.95
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi7318160045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182801 kuusiomutteri, täysi laatu, 10 kokoa, seosteräs, 10 pk
€10.58 /pakkaus