Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176316 kantaruuvi, vakio, M20 x 0.50 kierrekoko, 80 tuuman pituus, 5 pk | AE3ZXG 5GYW5

METRIC BLUE UST176316 kantaruuvi, vakio, M20 x 0.50 kierrekoko, 80 tuuman pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3ZXG Malli: UST176316Ristiviite: 5GYW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM20-0.5
Aseman koko17mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.30mm
Pään korkeus20mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla80mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M20
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176316 kantaruuvi, vakio, M20 x 0.50 kierrekoko, 80 tuuman pituus, 5 pk
€64.58 /pakkaus