Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176277 Socket Cap Screw, Standard, M12 x 1.75 Thread Size, 25 Inch Length, 10Pk | AE3ZWN 5GYU8

METRIC BLUE UST176277 kantaruuvi, vakio, M12 x 1.75 kierrekoko, 25 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3ZWN Malli: UST176277Ristiviite: 5GYU8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.18mm
Pään korkeus12mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla25mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176277 kantaruuvi, vakio, M12 x 1.75 kierrekoko, 25 tuuman pituus, 10 pk
€22.42 /pakkaus