Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176220 Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Thread Size, 10 Inch Length, 50Pk | AE3AYQ 5AHN5

METRIC BLUE UST176220 kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3AYQ Malli: UST176220Ristiviite: 5AHN5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.8.5mm
Pään korkeus5mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla10mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1102 psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176220 kantaruuvi, vakio, M5 x 0.80 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 50 pk
€11.50 /pakkaus