Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST176214 kantaruuvi, vakio, M4 x 0.70 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 50 pk | AE3AYJ 5AHL9

METRIC BLUE UST176214 kantaruuvi, vakio, M4 x 0.70 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3AYJ Malli: UST176214Ristiviite: 5AHL9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.7mm
Pään korkeus4mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla16mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C44
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST176214 kantaruuvi, vakio, M4 x 0.70 kierrekoko, 16 tuuman pituus, 50 pk
€12.72 /pakkaus