METALTECH M-MS30 -sivuteline 2-31/32 jalkaa pituus teräs 440 lb. AH8DEH 38HT77

METALTECH M-MS30-sivuteline 2-31/32 jalkaa pituus Teräs 440 lb.

Varastossa
Tuote: AH8DEH Malli: M-MS30Ristiviite: 38HT77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukiinnike
Suorittaa loppuunSininen jauhemaalattu
Kantavuus440 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus2.625 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys28.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8696
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)90.81
Laivan leveys (cm)73.36
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MS30-sivuteline 2-31/32 jalkaa pituus Teräs 440 lb.
€110.87 / yksikkö