METALTECH M-MF6060PS Telineen runko 5127 Lb. Teräs | AB4ZKC 20TN26

METALTECH M-MF6060PS Telinerunko 5127 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AB4ZKC Malli: M-MF6060PSRistiviite: 20TN26

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustelineiden runko
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus61 11 / 16 "
Kantavuus5127 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus65 "
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)3.43
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MF6060PS Telinerunko 5127 Lb. Teräs
€171.75 / yksikkö