METALTECH M-MC4884 Telineen poikittaispalkki 84 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 48 tuuman korkeus | AG9LCH 20TN21

METALTECH M-MC4884 Telineen ristikko 84 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 48 tuumaa korkeus

Tuote: AG9LCH Malli: M-MC4884Ristiviite: 20TN21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€70.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustelineet
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)251.21
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MC4884 Telineen ristikko 84 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 48 tuumaa korkeus
€70.27 / yksikkö