METALTECH M-MBSJS24 Telineiden tasoitusliitin, sinkitty | AG9LCJ 20TN24

METALTECH M-MBSJS24 Telineen tasoitustuki Terässinkitty

Varastossa
Tuote: AG9LCJ Malli: M-MBSJS24Ristiviite: 20TN24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen tasoitusliitin
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MBSJS24 Telineen tasoitustuki Terässinkitty
€57.11 / yksikkö