METALTECH M-MA7660LPS Telinelisäosa 5-9/64 jalkaa pituus teräs | AH8DDJ 38HT49

METALTECH M-MA7660LPS-telinelisäosa, 5-9/64 jalkaa pitkä teräs

Tuote: AH8DDJ Malli: M-MA7660LPSRistiviite: 38HT49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€158.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustelineiden lisäosa
Suorittaa loppuunSininen jauhemaalattu
Kantavuus690 lb
MateriaaliTeräs, puu
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus6 '9 "
kokonaisleveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0408
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)156.69
Laivan leveys (cm)4.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusHinta
METALTECH I-CISP Telineen lisäosa 5-37 / 64 jalkaa teräspuu | AH8DDU 38HT64 I-CISPKeltainen emali61 / 64 "€223.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MA7660LPS-telinelisäosa, 5-9/64 jalkaa pitkä teräs
€158.80 / yksikkö