MERSEN FERRAZ X076656 Sulake, 75A | CH6CTT

MERSEN FERRAZ X076656 Sulake, 75A

Tuote: CH6CTT Malli: X076656

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2736
Laivan korkeus (cm)2.39
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)6.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A075900 Sulake, 40A | CH4TKX A075900-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A097175 Sulake, 280A | CH4TLM A097175-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A099958 Sulake, 90A | CH4TLP A099958-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A220961 Sulake, 32A | CH4UAH A220961-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B075901 Sulake, 45A | CH4WGU B075901-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B097176 Sulake, 315A | CH4WHC B097176-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B099959 Sulake, 110A | CH4WHE B099959-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ X076656 Sulake, 75A