MERSEN FERRAZ U70506 Varokekalusto, 750V, 50A, Puolijohde, 1-napainen, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKH

MERSEN FERRAZ U70506 sulakejalka, 750V, 50A, puolijohde, 1-napainen, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH6CKH Malli: U70506

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus750V
Rungon materiaalikestomuovi
Nykyinen arvostelu50A
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus1.37 "
Pituus3"
Max. Sulakkeen luokitus50A
Napojen lukumäärä1
Nimellinen momentti35 Lbs.In.
Leveys1.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)7.92
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.19

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ U70505 Varokekalusto, 750V, 50A, Puolijohde, Lisälaite, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKG U7050550A1.37 "3"50A-0.97 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ U70507 Varokekalusto, 750V, 50A, Puolijohde, 2-napainen, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKJ U7050750A1.37 "3"50A22.03 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ U70508 Varokekalusto, 750V, 50A, Puolijohde, 3-napainen, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKK U7050850A1.37 "3"50A33"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ U71005 Varokekalusto, 750V, 100A, Puolijohde, Lisälaite, Tinattu, Alumiinilaatikko | CH6CKL U71005100A2.2 "3.9 "100A-1.16 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ U71006 Varokekalusto, 750V, 100A, Puolijohde, 1-napainen, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKM U71006100A2.2 "3.9 "100A11.29 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ U71007 Varokekalusto, 750V, 100A, Puolijohde, 2-napainen, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKN U71007100A2.2 "3.9 "100A22.45 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ U71008 Sulakepohja, 750V, 100A, Puolijohde, 3-napainen, Tinattu, Alumiinikotelo | CH6CKP U71008100A2.2 "3.9 "100A33.82 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ U70506 sulakejalka, 750V, 50A, puolijohde, 1-napainen, tinattu, alumiinikotelo