MERSEN FERRAZ TD25 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 25A | CH6CCY

MERSEN FERRAZ TD25 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 25A

Tuote: CH6CCY Malli: TD25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija1.13 "
SulakeluokkaPistoke
Pituus1.29 "
AsennusRuuvi
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)5.87

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Visuaalinen osoitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ TD15 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 15A | CH6CCW TD1515A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TD20 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 20A | CH6CCX TD2020A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TD30 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 30A | CH6CCZ TD3030A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TD25 Pistokesulake, Aikaviive, 125V, 25A