Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ STP600YPVM ylijännitesuoja, kytkettävä 3p Type 4 | AA8MPZ 19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM ylijännitesuoja, liitettävä 3p tyyppi 4

Varastossa
Tuote: AA8MPZ Malli: STP600YPVMRistiviite: 19D577

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€406.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys2-4 / 5 "
Kotelon materiaaliPolyeteenitereftalaatti
Kotelon tyyppiIP20
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
IP-luokitus20
Pituus4"
SijaintityyppiTyyppi 4
MateriaaliPET (polyeteenitereftalaatti)
Maks. Jatkuva käyttöjännite750
Maks. Ylivirta vaihetta kohti40kA
Suojaustavat+/- - +/-, +/- - PE
AsennustyyliDIN-kiskoon
Nimellinen purkausvirta20kA
Napojen lukumäärä3
VaihePV-Y
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
Tyyppipluggable
Jännite600DC
Jännitesuojausluokka2400V
Leveys2"
Wire Gauge6-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ STP600YPVM ylijännitesuoja, liitettävä 3p tyyppi 4
€406.55 / yksikkö