MERSEN FERRAZ S300626 sulake

Tuote: CH6BMV Malli: S300626Ristiviite: PC72UD10C700EF

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2558
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)20.5
Laivan leveys (cm)15.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A300495 Sulake, 350A | CH4UFR PC72UD13C350TF A300495Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300679 Sulake, 160A | CH4UFZ A110UD72LI800 A300679Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300496 Sulake, 400A | CH4WJB PC72UD13C400TF B300496Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C300497 Sulake, 450A | CH4WLH PC72UD13C450TF C300497Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D300498 Sulake, 500A | CH4WZJ PC72UD13C500TF D300498Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E300499 Sulake, 550A | CH4XCM PC72UD13C550TF E300499Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ F300500 Sulake, 630A | CH4XEV PC72UD13C630TF F300500Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ S300626 sulake