MERSEN FERRAZ RLS20 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 20A, Luokka H | CH6BKH

MERSEN FERRAZ RLS20-sulake, nopeatoiminen, 600V, 20A, luokka H

Tuote: CH6BKH Malli: RLS20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Nykyinen arvostelu20A
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5.31 "
NopeusNopea toiminta
Leveys0.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)5.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ RFS10 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A, Luokka H | CH6BGK RFS1010A0.81 "5"--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS100 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 100A, Luokka H | CH6BGL RFS100100A1.31 "7.88 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS110 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 110A, Luokka H | CH6BGM RFS110110A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS125 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 125A, Luokka H | CH6BGN RFS125125A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS15 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 15A, Luokka H | CH6BGP RFS1515A0.81 "5"--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS150 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 150A, Luokka H | CH6BGQ RFS150150A1.81 "9.63 "-€229.80
MERSEN FERRAZ RFS175 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 175A, Luokka H | CH6BGR RFS175175A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ RLS20-sulake, nopeatoiminen, 600V, 20A, luokka H