MERSEN FERRAZ PCF4-S PC-asennussulake, Nopeatoiminen, 600V, 4A | CH6AWR

MERSEN FERRAZ PCF4-S PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 4A

Tuote: CH6AWR Malli: PCF4-S

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija0.41 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaKääpiö
Pituus2.38 "
AsennusPC-kiinnitys
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)6.65
Laivan pituus (cm)14.27
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusHinta
MERSEN FERRAZ PCF10-H PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 10A | CH6AVK PCF10-H10A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCF10-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 10A | CH6AVL PCF2-R PCF10-R10A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCF10-S PC-asennussulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A | CH6AVM PCF10-S10A2.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCF12-H PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 12A | CH6AVN PCF12-H12A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCF12-R PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 12A | CH6AVP PCF3-R PCF12-R12A1.53 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCF12-S PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 12A | CH6AVQ PCF12-S12A2.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ PCF15-H PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 15A | CH6AVR PCF15-H15A1.53 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ PCF4-S PC-asennussulake, nopeatoiminen, 600V, 4A