MERSEN FERRAZ OT200 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 200A, 1 napa | AG8TKG

MERSEN FERRAZ OT200 sulake, nopeatoiminen, 250VAC, 200A, 1 napa

Tuote: AG8TKG Malli: OT200

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Ampeeria200A
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu200A
Halkaisija1.56 "
KehystyyppiOT
SulakeluokkaLuokka K5
Pituus7.13 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite250V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)18.57
Laivan pituus (cm)3.96
Laivan leveys (cm)3.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ OT1 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 1A, 1 napa | AG8TJW OT11APaperi1A0.56 "2"Nopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ OT10 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 10A, 1 napa | AG8TJX OT1010APaperi10A0.56 "2"Nopea toiminta€9.09
MERSEN FERRAZ OT100 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 100A, 1 napa | AG8TJY OT100100APolyTube100A1.06 "5.88 "Nopea toiminta€37.51
MERSEN FERRAZ OT12 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 12A, 1 napa | AG8TJZ OT1212APaperi12A0.56 "2"Nopea toiminta€9.72
MERSEN FERRAZ OT125 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 125A, 1 napa | AG8TKA OT125125APolyTube125A1.56 "7.13 "Nopea toiminta€44.37
MERSEN FERRAZ OT15 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 15A, 1 napa | AG8TKB OT1515APaperi15A0.56 "2"Nopea toiminta€9.09
MERSEN FERRAZ OT150 Sulake, Nopeatoiminen, 250VAC, 150A, 1 napa | AG8TKC OT150150APolyTube150A1.56 "7.13 "Nopea toiminta€44.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ OT200 sulake, nopeatoiminen, 250VAC, 200A, 1 napa