MERSEN FERRAZ NRS50 Kanadan sulake, 600V, 50A, Holkkikiinnitys | CH6AQL

MERSEN FERRAZ NRS50 Kanadan sulake, 600V, 50A, Holkkikiinnitys

Tuote: CH6AQL Malli: NRS50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanadan sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija1.06 "
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5.5 "
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)14.27
Laivan leveys (cm)5.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ NRS1 Kanadan sulake, 600V, 1A, Holkkikiinnitys | CH6APJ NRS1Paperi1A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS10 Kanadan sulake, 600V, 10A, Holkkikiinnitys | CH6APK NRS10Paperi10A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS100 Kanadan sulake, 600V, 100A, Teräkiinnitys | CH6APL NRS100PolyTube100A1.38 "7.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS110 Kanadan sulake, 600V, 110A, Teräkiinnitys | CH6APM NRS110PolyTube110A1.88 "9.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS125 Kanadan sulake, 600V, 125A, Teräkiinnitys | CH6APN NRS125PolyTube125A1.88 "9.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS15 Kanadan sulake, 600V, 15A, Holkkikiinnitys | CH6APP NRS15Paperi15A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS150 Kanadalainen sulake, 600V, 150A, Teräkiinnitys | CH6APQ NRS150PolyTube150A1.88 "9.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ NRS50 Kanadan sulake, 600V, 50A, Holkkikiinnitys