MERSEN FERRAZ NRS3 Kanadan sulake, 600V, 3A, Holkkikiinnitys | CH6APZ

MERSEN FERRAZ NRS3 Kanadan sulake, 600V, 3A, Holkkikiinnitys

Tuote: CH6APZ Malli: NRS3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanadan sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPaperi
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.81 "
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5"
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)10.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ NRS1 Kanadan sulake, 600V, 1A, Holkkikiinnitys | CH6APJ NRS1Paperi1A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS10 Kanadan sulake, 600V, 10A, Holkkikiinnitys | CH6APK NRS10Paperi10A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS100 Kanadan sulake, 600V, 100A, Teräkiinnitys | CH6APL NRS100PolyTube100A1.38 "7.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS110 Kanadan sulake, 600V, 110A, Teräkiinnitys | CH6APM NRS110PolyTube110A1.88 "9.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS125 Kanadan sulake, 600V, 125A, Teräkiinnitys | CH6APN NRS125PolyTube125A1.88 "9.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS15 Kanadan sulake, 600V, 15A, Holkkikiinnitys | CH6APP NRS15Paperi15A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ NRS150 Kanadalainen sulake, 600V, 150A, Teräkiinnitys | CH6APQ NRS150PolyTube150A1.88 "9.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ NRS3 Kanadan sulake, 600V, 3A, Holkkikiinnitys