Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ MPDB69093 Jakolohko, Vakio, 600V, 760A, 1 napa | AF8ECN 25CC34

MERSEN FERRAZ MPDB69093 Jakolohko, Vakio, 600V, 760A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AF8ECN Malli: MPDB69093Ristiviite: 25CC34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€296.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGFPC
Syvyys3.55 "
Korkeus3.55 "
Pituus5.7 "
Maks. Vahvistimet760
Napojen lukumäärä3
Ensisijainen lankalanka4 AWG - 500 MCM
Toissijainen liitäntä / napa2
Toissijainen vaijerialue4 AWG - 500 MCM
Jännitearvot600 VAC/DC
Leveys7.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)14.45
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)
    • Sähkönjakelulohkon suunnittelu (avoin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToissijainen vaijerialueSyvyysKorkeusLeveyseräPituusMaks. VahvistimetNapojen lukumääräHinta
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 jakelulohkon kansi, muovia, 1 napa | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Jakelulohkon kansi5.7 "--€6.13
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 jakelulohkon kansi, muovia, 1 napa | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Jakelulohkon kansi5.7 "--€10.11
MERSEN FERRAZ MPDB63101 Jakolohko, Vakio, 600V, 85A, 1 napa | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Virranjakolohko3.08 "851€12.18
MERSEN FERRAZ MPDB63131 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Virranjakolohko3.08 "1751€26.04
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214-4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Virranjakolohko3.08 "1752€44.80
MERSEN FERRAZ MPDB63133 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314-4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Virranjakolohko3.08 "1753€57.00
MERSEN FERRAZ MPDB63151 Jakolohko, Vakio, 600V, 175A, 1 napa | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 - 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Virranjakolohko3.08 "1751€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69093 Jakolohko, Vakio, 600V, 760A, 1 napa
€296.00 / yksikkö