MERSEN FERRAZ MPDB67223 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 380A, 3-napainen, alumiini | CH4ZYF

MERSEN FERRAZ MPDB67223 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 380A, 3-napainen, alumiini

Tuote: CH4ZYF Malli: MPDB67223

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGFPC
Korkeus3.25 "
Pituus3.08 "
Napojen lukumäärä3 napaa
Leveys5.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)13.41

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ MPDB67220 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 380A, Lisälaite, Alumiini | CH4ZYC MPDB67220kyykäärme1.72 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB67221 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 380A, 1 napainen, alumiini | CH4ZYD MPDB672211 napaa1.85 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB67222 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 380A, 2-napainen, alumiini | CH4ZYE MPDB672222 napaa3.57 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB67250 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 310A, Lisälaite, Alumiini | CH4ZYG MPDB67250kyykäärme1.72 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB67251 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, 1 napainen, alumiini | CH4ZYH MPDB672511 napaa1.85 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB67252 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, 2-napainen, alumiini | CH4ZYJ MPDB672522 napaa3.57 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB67253 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, 3-napainen, alumiini | CH4ZYK MPDB672533 napaa5.28 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67223 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 380A, 3-napainen, alumiini