MERSEN FERRAZ MPDB66010 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, Lisälaite, Kupari | CH4ZRM

MERSEN FERRAZ MPDB66010 virranjakolaatikko, keskijännite, 1000 V, 310 A, lisälaite, kupari

Tuote: CH4ZRM Malli: MPDB66010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaaliGFPC
Korkeus3.25 "
Pituus3.08 "
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys1.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)13.41

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
MERSEN FERRAZ MPDB66233 Jakolohko, Vakio, 600V, 400A, 1 napa | AF8EBR 25CC14 MPDB662335"400321 / 4-20 x 1-1 / 8 Stud5.28 "€172.04
MERSEN FERRAZ MPDB66463 Jakolohko, Vakio, 600V, 380A, 1 napa | AF8EBT 25CC15 MPDB664635"3803614-2 AWG5.28 "€384.75
MERSEN FERRAZ MPDB66000 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, Lisälaite, Kupari | CH4ZRH MPDB660003.08 "-kyykäärme--1.72 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66001 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, 1 napainen, kupari | CH4ZRJ MPDB660013.08 "-1 napaa--1.85 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66002 Tehonjakolaatikko, Keski, 1000V, 310A, 2-napainen, Kupari | CH4ZRK MPDB660023.08 "-2 napaa--3.57 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66003 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, 3-napainen, kupari | CH4ZRL MPDB660033.08 "-3 napaa--5.28 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ MPDB66011 Tehonjakorasia, Keski, 1000V, 310A, 1 napainen, kupari | CH4ZRN MPDB660113.08 "-1 napaa--1.85 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB66010 virranjakolaatikko, keskijännite, 1000 V, 310 A, lisälaite, kupari