MERSEN FERRAZ M301909 Sulake, 2200A | CH4ZLQ PC76UD95V22CP11

MERSEN FERRAZ M301909 Sulake, 2200A

Tuote: CH4ZLQ Malli: M301909Ristiviite: PC76UD95V22CP11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0753
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)24.51
Laivan leveys (cm)8.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A300725 Sulake, 1000A | CH4UGB PC272UD13C10CTF A300725-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300726 Sulake, 1100A | CH4WJL PC272UD13C11CTF B300726-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D300728 Sulake, 1400A | CH4WZR PC272UD11C14CTF D300728-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E301994 Sulake, 1800A | CH4XCZ PC272UD90V18CTF E301994-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H300732 Sulake, 1000A | CH4YUD PC273UD13C10CTF H300732-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J300733 Sulake, 1100A | CH4ZCP PC273UD13C11CTF J300733-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J302228 Sulake, 1600A | CH4ZCW PC273UD11C16CTF J302228-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ M301909 Sulake, 2200A