MERSEN FERRAZ L078164 Sulake, 63A | CH4ZFM 45ASB72V63P-2

MERSEN FERRAZ L078164 Sulake, 63A

Tuote: CH4ZFM Malli: L078164Ristiviite: 45ASB72V63P-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7619
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A085583 Sulake, 160A | CH4TLK 45ASD72V160P-3 A085583-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ F076480 Sulake, 63A | CH4XDQ 45ASB120V63P-3 F076480-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H093709 Sulake, 200A | CH4YRZ 45ASB72V200P-2 H093709-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K076484 Sulake, 160A | CH4ZDF 45ASB120V160P-3 K076484-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M078165 Sulake, 80A | CH4ZHY 45ASB72V80P-2 M078165-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ N078166 Sulake, 100A | CH6AKU 45ASB72V100P-2 N078166-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Q075523 Sulake, 160A | CH6BAJ 45ASB36V160P-2 Q075523-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ L078164 Sulake, 63A