MERSEN FERRAZ K1039747 Sulake, 1250V, 250A | CH4ZDV

MERSEN FERRAZ K1039747 Sulake, 1250V, 250A

Tuote: CH4ZDV Malli: K1039747

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0458
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ A1033390 Sulake, 1250V, 315A | CH4TPE A1033390-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B1033391 Sulake, 1250V, 350A | CH4WHH B1033391-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C1033392 Sulake, 1250V, 400A | CH4WKN C1033392-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G1039744 Sulake, 1250V, 125A | CH4XMF G1039744-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ H1039745 Sulake, 1250V, 160A | CH4YTF H1039745-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ J1039746 Sulake, 1500V, 200A | CH4ZBK J1039746-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Z1033389 Sulake, 1250V, 250A | CH6CYB Z1033389-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ K1039747 Sulake, 1250V, 250A