Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ GSC3/10 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.3A, 5 x 20mm Koko | CH4YMT

MERSEN FERRAZ GSC3/10 sulake, viive, 250 V, 0.3 A, koko 5 x 20 mm

Varastossa
Tuote: CH4YMT Malli: GSC3/10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi / Keramiikka
Nykyinen arvostelu0.3A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.01
Laivan leveys (cm)0.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusRungon materiaaliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GSC1/10 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YME GSC1/10250VLasi / Keramiikka0.1A€1.60
MERSEN FERRAZ GSC1/2 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YMF GSC1/8 GSC1/2250VLasi / Keramiikka0.5A€3.49
MERSEN FERRAZ GSC1/4 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YMG GSC1/4250VLasi / Keramiikka0.25A€3.49
MERSEN FERRAZ GSC1/8 Sulake, Aikaviive, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YMH GSC1/8250VLasi / Keramiikka0.125A€2.86
MERSEN FERRAZ GSC10 Sulake, Aikaviive, 125V, 10A, 5 x 20mm Koko | CH4YMJ GSC10125VLasi / Keramiikka10A€2.86
MERSEN FERRAZ GSC1-1/2 Sulake, Aikaviive, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YMK GSC1-1/2250VLasi / Keramiikka1.5A€3.21
MERSEN FERRAZ GSC1-1/4 Sulake, Aikaviive, 250V, 1.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YML GSC7/10 GSC1-1/4250VLasi / Keramiikka1.25A€1.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSC3/10 sulake, viive, 250 V, 0.3 A, koko 5 x 20 mm
€3.49 / yksikkö