MERSEN FERRAZ GSB-V8/100 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.085A, 5 x 20mm Koko | CH4YMD

MERSEN FERRAZ GSB-V8/100 sulake, nopeasti toimiva, 250 V, 0.085 A, koko 5 x 20 mm

Tuote: CH4YMD Malli: GSB-V8/100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu0.08A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus3.83 "
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GSB-V1 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1A, 5 x 20mm Koko | CH4YLD GSB-V11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB-V1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YLE GSB-V1/100.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB-V1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.0635A, 5 x 20mm Koko | CH4YLF GSB-V1/160.063A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB-V1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YLG GSB-V1/20.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB-V1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YLH GSB-V1/40.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB-V1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YLJ GSB-V1/80.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB-V10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, 5 x 20mm Koko | CH4YLK GSB-V1010A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSB-V8/100 sulake, nopeasti toimiva, 250 V, 0.085 A, koko 5 x 20 mm