MERSEN FERRAZ GGA-V5 Aikaviivesulake, 125V, 5A, 5 x 20mm Koko | CH4XYP

MERSEN FERRAZ GGA-V5 aikaviivesulake, 125V, 5A, 5 x 20mm koko

Tuote: CH4XYP Malli: GGA-V5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus125V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu5A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus3.83 "
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GGA-V1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4XXY GGA-V1/10250V0.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA-V1/2 Aikaviivesulake, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4XXZ GGA-V1/2250V0.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA-V1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4XYA GGA-V1/4250V0.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA-V1/8 Aikaviivesulake, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4XYB GGA-V1/8250V0.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA-V1-1/2 Aikaviivesulake, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Koko | CH4XYC GGA-V1-1/2250V1.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA-V1-1/4 Aikaviivesulake, 250V, 1.25A, 5 x 20mm Koko | CH4XYD GGA-V1-1/4250V1.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGA-V1-6/10 Aikaviivesulake, 250V, 1.6A, 5 x 20mm Koko | CH4XYE GGA-V1-6/10250V1.6A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGA-V5 aikaviivesulake, 125V, 5A, 5 x 20mm koko