MERSEN FERRAZ GDL-V7/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.7A, 6 x 32mm | CH4XVP

MERSEN FERRAZ GDL-V7/10 viivesulake, 250 V, 0.7 A, 6 x 32 mm

Tuote: CH4XVP Malli: GDL-V7/10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu0.7A
Halkaisija0.25 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus4.25 "
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GDL-V1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 6 x 32mm | CH4XUB GDL-V1/10250V0.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDL-V1/100 Aikaviivesulake, 250V, 0.01A, 6 x 32mm | CH4XUC GDL-V1/100250V0.01A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDL-V1/16 Aikaviivesulake, 250V, 0.063A, 6 x 32mm | CH4XUD GDL-V1/16250V0.063A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDL-V1/2 Aikaviivesulake, 250V, 0.5A, 6 x 32mm | CH4XUE GDL-V1/2250V0.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDL-V1/32 Aikaviivesulake, 250V, 0.031A, 6 x 32mm | CH4XUF GDL-V1/32250V0.031A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDL-V1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 6 x 32mm | CH4XUG GDL-V1/4250V0.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDL-V1/8 Aikaviivesulake, 250V, 0.125A, 6 x 32mm | CH4XUH GDL-V1/8250V0.125A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL-V7/10 viivesulake, 250 V, 0.7 A, 6 x 32 mm