MERSEN FERRAZ GDG8/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.8A, 5 x 20mm Lasi | CH4XQK GDG315/1000

MERSEN FERRAZ GDG8/10 viivesulake, 250 V, 0.8 A, 5 x 20 mm lasi

Tuote: CH4XQK Malli: GDG8/10Ristiviite: GDG315/1000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu0.8A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)2.01
Laivan leveys (cm)0.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GDG1 Aikaviivesulake, 250V, 1A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPK GDG11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPL GDG1/100.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG1/16 Aikaviivesulake, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPM GDG1/160.063A€4.40
MERSEN FERRAZ GDG1/32 Aikaviivesulake, 250V, 0.031A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPN GDG1/320.031A€4.40
MERSEN FERRAZ GDG1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPP GDG1/10 GDG1/40.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GDG1/8 Aikaviivesulake, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPQ GDG1/80.125A€4.40
MERSEN FERRAZ GDG10 Aikaviivesulake, 250V, 10A, 5 x 20mm Lasi | CH4XPR GDG1010A€4.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GDG8/10 viivesulake, 250 V, 0.8 A, 5 x 20 mm lasi