MERSEN FERRAZ FEX-81-91 Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 81-91 yksisarjainen ruuvi/kaksoisruuvi | CH4XKQ

MERSEN FERRAZ FEX-81-91 sulakekanta, 600V, 30A, kääpiö, 2 napainen, 81-91 yksisarjainen ruuvi/kaksoisruuvi

Tuote: CH4XKQ Malli: FEX-81-91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalipolyeteeni
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaKääpiö
Korkeus0.99 "
Pituus4.3 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä2
Leveys2.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräHinta
MERSEN FERRAZ FEX-11-11 Varokekalusto, Midget, 600V, 30A, 2-napainen | CH4XKF FEX-11-110.99 "4.3 "2€145.15
MERSEN FERRAZ FEX-11-21 Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 11-21 Puristus | CH4XKG FEX-11-210.99 "4.3 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEX-11-21-BA Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 11-21 Breakaway Crimp | CH4XKH FEX-11-21-BA1"5.8 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEX-11-31 Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 11-31 Puristus | CH4XKJ FEX-11-310.99 "4.3 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEX-11-41 Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 11-41 Puristus | CH4XKK FEX-11-410.99 "4.3 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEX-11-41-BA Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 11-41 Breakaway Crimp | CH4XKL FEX-11-41-BA1"5.8 "2-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FEX-21-21 Varokekalusto, 600V, 30A, Midget, 2-napainen, 21-21 Puristus | CH4XKM FEX-21-210.99 "4.3 "2 napaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ FEX-81-91 sulakekanta, 600V, 30A, kääpiö, 2 napainen, 81-91 yksisarjainen ruuvi/kaksoisruuvi