MERSEN FERRAZ FESC200 Kanadan sulake, 600V, 200A, Teräkiinnitys | CH4XJR

MERSEN FERRAZ FESC200 Kanadalainen sulake, 600V, 200A, Teräkiinnitys

Tuote: CH4XJR Malli: FESC200

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanadan sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu200A
Halkaisija1.59 "
SulakeluokkaLuokka C
Pituus5.31 "
Asennuspultattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)14.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ FES10 Kanadalainen sulake, 600V, 10A, Teräkiinnitys | CH4XHW FES 1010A0.81 "3.31 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FES100 Kanadalainen sulake, 600V, 100A, Teräkiinnitys | CH4XHX FES25 FES 100100A1.34 "4.31 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FES125 Kanadan sulake, 600V, 125A, Teräkiinnitys | CH4XHY FES30 FES 125125A1.58 "4.31 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FES15 Kanadan sulake, 600V, 15A, Teräkiinnitys | CH4XHZ FES 1515A0.81 "3.31 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FES150 Kanadalainen sulake, 600V, 150A, Teräkiinnitys | CH4XJA FES40 FES 150150A1.58 "4.31 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FES2 Kanadalainen sulake, 600V, 2A, Teräkiinnitys | CH4XJB FES 22A0.81 "3.31 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FES20 Kanadalainen sulake, 600V, 20A, Teräkiinnitys | CH4XJC FES 2020A0.81 "3.31 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ FESC200 Kanadalainen sulake, 600V, 200A, Teräkiinnitys