MERSEN FERRAZ D075535 Sulake, 100A | CH4WYC

MERSEN FERRAZ D075535 Sulake, 100A

Tuote: CH4WYC Malli: D075535

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6548
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)10.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ J076414 Sulake, 63A | CH4ZBA J076414-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M076417 Sulake, 125A | CH4ZHV M076417-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ V076263 Sulake, 315A | CH6CMC V076263-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ X076426 Sulake, 160A | CH6CTR X076426-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Y076427 Sulake, 200A | CH6CVP Y076427-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ Z076428 Sulake, 250A | CH6CXK Z076428-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ D075535 Sulake, 100A