MERSEN FERRAZ CRN30 Kanadan sulake, 250V, 30A, Holkkikiinnitys | CH4WWH

MERSEN FERRAZ CRN30 Kanadan sulake, 250V, 30A, Holkkikiinnitys

Tuote: CH4WWH Malli: CRN30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanadan sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliPaperi
Nykyinen arvostelu30A
Halkaisija0.56 "
SulakeluokkaLuokka H
Pituus2"
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.02
Laivan leveys (cm)5.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ CRN100 Kanadalainen sulake, 250V, 100A, Teräkiinnitys | CH4WVV CRN30 CRN100100A1.06 "5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRN110 Kanadalainen sulake, 250V, 110A, Teräkiinnitys | CH4WVW CRN35 CRN110110A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRN125 Kanadan sulake, 250V, 125A, Teräkiinnitys | CH4WVX CRN40 CRN125125A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRN15 Kanadalainen sulake, 250V, 15A, Holkkikiinnitys | CH4WVY CRN1515A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRN150 Kanadalainen sulake, 250V, 150A, Teräkiinnitys | CH4WVZ CRN45 CRN150150A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRN17-1/2 Kanadan sulake, 250V, 17.5A, Holkkikiinnitys | CH4WWA CRN17-1/217.5A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ CRN175 Kanadalainen sulake, 250V, 175A, Teräkiinnitys | CH4WWB CRN50 CRN175175A1.56 "7.13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ CRN30 Kanadan sulake, 250V, 30A, Holkkikiinnitys